ヘッドライトコーティングシステムHD-1
快速5分の簡単施行。ベースクリーナーでヘッドライトの頑固な黄ばみ・白化をスピード除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成。クリアな仕上りとヘッドライトの長期間保護を実現。
トラスコ品番472-9854
セット内容ベースクリーナー(360ml)1本、ガラスプロテクト(コーティング剤)(35ml)1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)1個
材質ベースクリーナー:溶剤、界面活性剤、ガラスプロテクト:溶剤、有機ケイ素化合物
質量(g)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
内容量1セット
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16445862
2019-08-28
- 用途:
- 車のヘッドライト保護 つや出し
LIFE株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
車種によって使用する量が異なる、今まで使った中ではよくきれいになる
他の商品でもそうだが6か月ぐらいで黄ばみが再発する
1人が参考にしています
2015-11-02
- 用途:
- ヘッドライト黄ばみ除去
アルファトレーディング株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
地元の部品商から購入・リピートしています。 ニトリル手袋を装着して、手の平に丸く輪を描くように1液を垂らし、手でレンズを軽く磨くだけで簡単にヘッドライトレンズの黄ばみが除去されます。ポリッシャー不要ですので安全且つ迅速に作業が出来る素晴らしい商品だと思います。 唯一の欠点というか残念な点は、2液(コーティング液)の量が少なくて、1液が沢山余る事です。 メーカーには2液の増量を要望したいです。 国産車の黄ばみは効きますが、輸入車の黄ばみには予想通りイマイチです。 輸入車は耐水ペーパーで根気強く磨いています。
5人が参考にしています