食品機械用潤滑剤 アリビオグリースHD

食品機械用潤滑剤 アリビオグリースHD SUMICO(住鉱潤滑剤)

NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
合成油をベースとした長寿命グリスです。
NSF H1認証取得のアルミウム複合石けんグリスです。
合成油をベースとした長寿命グリスです。

用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに、食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに 仕様NSF H1認証取得 トラスコ品番486-1159 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 内容量1本(400g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16451916 200565
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする