耐油・耐溶剤手袋 サミテックGB-F-06

耐油・耐溶剤手袋 サミテックGB-F-06 ダンロップ ホームプロダクツ
(4件のレビュー)

柔らかなニトリルゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかなニトリルゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。

用途機械工業。印刷 仕様EN374対応(メタノール、N-ヘプタン、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:ニトリルゴム、裏:竹/綿 厚さ(mm)0.5 ブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性石油系溶剤 内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16452467 4490 S
オープン
 
 
取扱い終了
16452476 4491 M
オープン
 
 
取扱い終了
16452485 4492 L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-19
用途:
印刷塗料の洗浄
サービス業

前の方と同じで脱着時に綺麗に破けました。(使用期間2週間程)
Sサイズで手首のところにゴムがありピタッと
締め付けられるようにフィットするのですが
ジャストサイズだと脱着時に引っ張って外してるのですが
それが原因かな…と
着用した感じも使用感も良かったので
一回り大きいサイズでリピートします。

対象商品:
16452467
2022-07-20
用途:
メンテナンス
補修屋 様 (建設業・工事業)

ラッカーシンナーを使用して塗料皿の洗浄に装着しました。手袋脱着時に右人差し指部分が、綺麗に破けました。作業時は溶剤反応も無く使用できましたが、1回の使用で破損しました。脱着時は要注意です。

対象商品:
16452476
2018-03-19
用途:
洗浄時
iMetal工房 様

様々な手袋を試して来たが、この手袋の使い心地が良いので次回もこれを補充しようと思う。

対象商品:
16452485
2018-04-14
用途:
作業用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

サミテックGB-F-07と同サイズを購入しましたが、こちらは一回り近く小さく付け外しが不便裏面の処理は肌触りもよく良かっただけに残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする