LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
455-10専用シリンジガン(10ml用)
質量(g)
140
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452783
1233800
1台
青
オープン
¥11,980
¥
9,598
アウトレット
¥10,558
(税込)
当日出荷
残り1点です
12800788
1233800
1セット(3台)
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください