PC製ヘルメット(フルフェイスシールド付)
簡単に出し入れできるフルフェイス型シールド面が飛来物から顔全体を保護します。シールド面の内側には曇り止め加工を施しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用
仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/脱げ防止機構
材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)293
幅(mm)227
高さ(mm)165
種類MP型
シールドあり
頭囲(cm)55~62
衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。※シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
ヘルメット の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03