小型ボックス炉(1500℃タイプ)

小型ボックス炉(1500℃タイプ) 光洋サーモシステム 小型ボックス炉(1500℃タイプ) 光洋サーモシステム

炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。
過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。
高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。

最高使用温度(℃)1500 トラスコ品番458-6590 セット内容炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg)270 使用温度範囲(℃)600~1450(99パターン) 電源(V)三相200/60A 内容積(L)33.1 安全装置扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW)12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×356×305 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16456956 KBF663N1
3,020,000
2,698,000
2,967,800 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 15,000 / 税込 16,500
北海道地方 1 30,000 / 税込 33,000
沖縄地方 1 60,000 / 税込 66,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする