エンジンチェーンソー
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
計量ながらトップクラスの切れ味です。
環境に優しい低燃費タイプです。
幅(mm)240
全長(mm)745
質量(kg)3.7
高さ(mm)255
排気量(mL)35.2
燃料タンク容量(L)0.3
内容量1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16466652 | GZ360EZ-25P16 | 14559277 | GZ360EZ-16SP-H00 |
![]() |
エンジンチェーンソー | ゼノア | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |