エアフィルター エアロアンサー・エコ・ウィング (中性能フィルター)

エアフィルター エアロアンサー・エコ・ウィング (中性能フィルター) ケンブリッジ

ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。
多風量を、低圧力損失にて処理できます。

用途空調機用 材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト 厚さ(mm)292 縦(mm)610 連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下) 使用湿度(%RH)100以下 タイプろ材交換 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
最終圧力損失(Pa)
定格風量(m3/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16474517 4AEVP6-35VA 50~60 100 245 305 35 1.2
45,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474526 4AEVP6-70FA 50~60 100 245 610 70 2.3
73,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474535 4AEVP9-35VA 80~90 120 350 305 35 1.3
51,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474544 4AEVP9-70FA 80~90 120 350 610 70 2.4
82,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする