ミニター D.C.パワーパック(2ステーションタイプ) D.C.パワーパック(2ステーションタイプ) 商品レビューを投稿する ハンドピースの能力を最大限に発揮させる新たな機能を搭載した高性能パワーパックです。 Ver.2ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。 トラスコ品番 491-7111 質量(kg) 2.5 出力電圧(V) DC1〜30 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 2 定格入力(VA) 60 差込口 【工具】2ヵ所 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 C2012 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 16478552 C2012 ¥59,000 ¥56,900 1 ¥56,900 ¥62,590 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー電源・コントローラー電源 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. マイクログラインダー スタンダードロータリー ミニター 税込¥60,390〜 ¥54,900〜 (0) 2. ポリターパワーパック ミニター 税込¥157,630 ¥143,300 (0) 3. ミニタージェット2 浦和工業 税込¥54,890 ¥49,900 (1) 4. ポリターハンドピース ミニター 税込¥218,900 ¥199,000 (0) 5. D.C.パワーパック(2ステーションタイプ) ミニター 税込¥70,290 ¥63,900 (0) 6. ミニモ 金属加工用工具セット ミニター 税込¥49,390 ¥44,900 (0) 7. マイクログラインダー スレンダーロータリー ミニター 税込¥58,190〜 ¥52,900〜 (0) 8. マイクログラインダー ヘビーデューティーロータリー ミニター 税込¥76,890〜 ¥69,900〜 (0) 9. 超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作) 税込¥251,900 ¥229,000 (0) 10. アングルグラインダー アングロン ミニター 税込¥73,590〜 ¥66,900〜 (0) 11. ミニベルトサンダー ミニター 税込¥87,890 ¥79,900 (0) 12. ハイブリッドリューター LHB-12 リューター(日本精密機械工作) 税込¥84,590 ¥76,900 (0) 13. ハンドリューター ファンテック 税込¥16,390 ¥14,900 (1) 14. マイクログラインダー 浦和工業 税込¥40,590 ¥36,900 (3) 15. ポータブルセット ミニター 税込¥218,900〜 ¥199,000〜 (0) 16. 速度調整式ペンシル型ルーター 柳瀬(ヤナセ) 税込¥4,059 ¥3,690 (39) 17. マルチルーターセット PROMOTE 税込¥8,789 ¥7,990 (38) 18. プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニター 税込¥39,490 ¥35,900 (1) 19. ミニルーターセット MM100 プロクソン(PROXXON) 税込¥17,490 ¥15,900 (1) 20. 精密ハンドピースグラインダー ミスターマイスター 税込¥32,890 ¥29,900 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。