友定建機
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途
壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7
消費電力(W)
660
電源コード(m)
2.5
寸法(mm)
445×230×250
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16479137
S-125PM
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース
5.13
¥
84,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16479146
S-125PM-D
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ダイヤカップ、ケース
5.2
¥
125,202
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください