シンプソン
シンプソン金具 A44(2バイ材向け)
アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質
2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
100(F1)、185(F2)
寸法L(mm)
38
寸法W1(mm)
116
寸法W2(mm)
111
推奨ねじ
M4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)
使用接合具
8-ZN65
最大荷重(kg)
1110(F2)
内容量
1個
注意
※取り付けビス等は別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16382223
53-605
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください