曜日別特売

シンプソン金具 MP36(メンディングプレート)

シンプソン金具 MP36(メンディングプレート) - シンプソンシンプソン金具 MP36(メンディングプレート) - シンプソン
(4件のレビュー)

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です

材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)76×152内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638238853-629
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382388
2024-08-03
用途: 枕木の補強
運輸・通信業

植垣などの枕木に割れが発生したため、補強のため購入した。金槌で簡単に打ち付けることができ強度も問題なし。また、剣山のように針が多く出ているが、手を怪我しないようにダンボール紙で覆っており、ひとつひとつビニールで梱包されているので安全で取り扱いも容易である。また、リピートします。

対象商品 : 16382388
2021-04-21
用途: ツーバイ材の繋ぎ加工
株式会社HAMMER建設業・工事業

使いやすく重宝しています。まだ大きいサイズも欲しい。そろえてほしい。

対象商品 : 16382388
2020-02-09
用途: 2×4で部屋の間仕切り
その他業種

2×4を繋ぐために使用しましたがガッチリ止まって良かった。

対象商品 : 16382388
2016-07-13
用途: 原木の割れ止め
学校法人小樽桂岡学園

梱包が一品一品ビニール入りで厚紙が入っていて、大量使いでなければ、道具箱に入れておいても、他のものを傷つけることなく安心でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする