曜日別特売

シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け)

シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け) - シンプソンシンプソン金具 RT B22(2バイ材向け) - シンプソン
(1件のレビュー)

リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。

用途2×2および2幅取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法部材/2×使用接合具8-SD8×1.25内容量1個
注意
※角が立っていたり、バリがでている場合のございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638241553-632
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382415
2021-02-17
用途: 2x4木材を使用してカーポートを作る

木材を使用してカーポートを作るために使用しました。たくさん使うしものすごく簡単な構造のものなのでもっと安いとありがたいです。まとめ買いセットのようなものを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする