曜日別特売

シンプソン金具 TP37(タイプレート)

シンプソン金具 TP37(タイプレート) - シンプソンシンプソン金具 TP37(タイプレート) - シンプソンシンプソン金具 TP37(タイプレート) - シンプソン
(4件のレビュー)

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです

材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638249453-642
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382494
2024-10-16
用途: 腐ったパーゴラ柱の補修

89mm角のレッドシダー材の基部が腐ってしまったので、新たな基部材と健全な上部の接合に使用した。57mmのコースレッドで止めると適度に締まっていい感じに接合できました。耐久性はこれからですね。

対象商品 : 16382494
2019-09-04
用途: 簡単な引き戸を1x4材で組み立てた。その1x4財の接合部。
卸売・小売業

今まで一文字継手を使っていたような部分に使用。
釘を打つ場所も自由に決められて、一文字継手より使い易く、幅があるに出安定感のある物が出来た。2xや1xに限らず何にでも使い易そう。
重量のかかる部分(扉下部)には両面に使用した。力のかからない部分は片面で良いとしても、厚くないので使用場面によっては両面につけた方が良いと思う。

対象商品 : 16382494
2019-09-30
用途: 棚板づくり

ワンバイフォー材1枚とワンバイシックス材2枚をつないで幅の広い棚板を作ることができた。ただし、しっかりした棚受けが必要。

対象商品 : 16382494
2018-08-27
用途: 台車のコ-ナ-
農・林・水産業

重量のある台車の各コ-ナ-に使用。思ったよりちょっと薄目だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする