コードレスクリーナー 14.4V(本体のみ)
強力モーター採用でパワフルな吸引力。
フィルタ掃除が簡単な、除じん機構形成(除じんブレード採用)
こまめなON/OFFが可能なトリガスイッチ採用。
ダストケース集塵方式採用。
連続使用時間(分)35(BSL1450使用時)
長さ(mm)438
幅(mm)114
高さ(mm)153
質量(kg)1.3(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
最大風量(m3/min)1.27
集塵方式ダストケース
充電時間(分)35
アズワン品番64-7056-71
商品タイプ本体のみ
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器は別売です。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16389503
2023-07-13
- 用途:
- 新築住宅現場にて鉄製品を設置する時に出るビス下穴の木くずの掃除。
いまむら鉄工所 様
(建設業・工事業)
普段、HITACHIさんの14.4V充電工具を使用しているので、欲しいと思ったいました。
吸い込みの力も強くてとても良い買い物でした。
- 対象商品:
- 16389503
2021-03-24
- 用途:
- 自宅の掃除
製造業
インパクトの予備バッテリーの有効活用のため購入。
階段とかトイレの隅の掃除に便利。
仕事で同じものを使っているが性能・耐久性とも問題なし。
- 対象商品:
- 16389503
2019-07-13
- 用途:
- 現場作業後
建設業・工事業
インパクトを持っているので、インパクトのバッテリーで掃除機でも使用できるので、楽。
コンパクトの割にはパワーがある。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16389503
2018-11-05
- 用途:
- ちょっとした清掃
医療・福祉・介護関連業
大変良い。工具用のバッテリーを使い回せる。安価で座敷以外でも惜しげなくつかえる。構造的に余計なことはしていないのにとても良く吸ってくれる。難点はゴミためが小さい。音がおおきく猫が怖がる。ゴミ捨て時に散らかりやすい。6Aのバッテリーを付けるとちょっとバランスが悪いかな。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16389503
2018-07-01
- 用途:
- 清掃作業
最初に一台購入して、吸引力が凄くいいので後で2台追加注文しました。音が少し大きいですが、許容範囲ということで、紙パックではなくカプセル式なのでゴミ捨ても簡単ですし、14,4Vの一番大きいバッテリーを使っているので、凄く長く使えます。おすすめ商品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16389503
2016-02-01
- 用途:
- 室内の掃除に
建設業・工事業
日立工機のバッテリー式のインパクトや丸ノコを持っていて、バッテリーの使い回しを考えて購入しました。
音はうるさいですが、トリガー式のボタン、LEDライト、軽い重量、強い吸引力など使いやすい点が多く大満足でした。
替えのバッテリーがあるとエンドレスで掃除ができます。
1人が参考にしています