パック&レンジ デラックスセット
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
セット内容200mL×4個、450mL×2個、500mL×2個、800mL×2個、1200mL×1個
形状角形
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(500mL)186×93×55、(800mL)156×156×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
内容量1セット