ジャグ・600
シンプルなデザインで、お客さまのおもてなしにも最適。
口元が広くて洗いやすい。冷蔵庫にもスッキり収まります。
急冷して、アイスティー・アイスコーヒーを作ることもできます。
容量(mL)600
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×170
耐熱温度(℃)(フタ)120、(パッキン)200
内容量1個
シンプルなデザインで、お客さまのおもてなしにも最適。
口元が広くて洗いやすい。冷蔵庫にもスッキり収まります。
急冷して、アイスティー・アイスコーヒーを作ることもできます。