静音スチール台車(フットブレーキ付)
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール
材質(車輪)消音ノーカーボングレーゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)消音ノーカーボングレーゴム
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静音、騒音対策
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
内容量1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16535812 | NHT-106S | 25887856 | NHT-106S-LH |
![]() |
静音スチール台車(フットブレーキ付) | 金沢車輌 | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
16535828 | NHT-306S | 25887865 | NHT-306S-LH |
![]() |
静音スチール台車(フットブレーキ付) | 金沢車輌 | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16