曜日別特売
モノタロウ

業務用ポリ袋エコタイプ 45L

業務用ポリ袋エコタイプ 45L - モノタロウ
(36件のレビュー)
用途
ごみ処理、保管など
材質
リニア低密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.02
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
内容量
1箱(100枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653299445L 乳白半透明 エコタイプ乳白半透明
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
1653300345L 透明 エコタイプ透明
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653299445L 乳白半透明 エコタイプ26255347-45L 乳白半透明 エコタイプ ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 26255347ポリ袋 エコノミータイプモノタロウ1箱(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
後継品です。
1653300345L 透明 エコタイプ26255356-45L 透明 エコタイプ ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 26255356ポリ袋 エコノミータイプモノタロウ1箱(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533003
2019-06-18
用途: リサイクルのゴミ出し
ノセ工芸 様

地域のリサイクルゴミ出し、中が見える袋で出す事、で決まっていますのでこの商品使用しています

対象商品 : 16532994
2019-04-21
用途: ゴミだし

そのままゴミ袋として使っていますが、普通です。
買いに行くなら持ってきていただいたほうが楽ですので
飼うときは送料がかからないようにまとめ買いで使っています。

対象商品 : 16532994
2018-12-25
用途: ゴミ袋として使用
住友建機販売株式会社 様

ホームセンターより沢山入っていてお徳です。
薄さも十分です。

対象商品 : 16532994
2018-11-12
用途: 家庭用ごみ処理

伸びが良く、くくり易いのですが重いと伸びて薄くなり、指で穴が開いて
しまいます。もう少し硬い素材であれば★五つの満足です。

対象商品 : 16532994
2018-11-03
用途: 少し薄いけど使える

ゴミの種類に応じて使い分け。紙類ならば問題ない。箱入りで使いやすく、何回もリピートしています。

対象商品 : 16532994
2018-07-17
用途: リピです。
サービス業

まとめて買っています。
箱に入っているので、便利です。
枚数が入っていて、買いに行く手間も省けて、大助かりです。
価格も、高くないと思います。

対象商品 : 16533003
2018-06-25
用途: 職場の各ゴミ箱にセットしています。
サービス業

価格の割に希望する厚みが確保されているため、経費削減にもつながっています。

対象商品 : 16533003
2018-07-23
用途: 可燃ごみ入れ用
サービス業

ごみの量がそんなに多いわけではなく、数が多く必要ですので、厚みが薄い分多少割安なため購入してみましたが、支障なく使用できそうです。しばらくこちらを利用させて頂きたいと思います。これが市販の同等品のものと比べてはいないので、安いかどうかはわかりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする