60cm産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 キャスター付き
工場、倉庫、作業場などの送風、換気、乾燥に最適。
キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。
上下方向の風向き角度が調節可能。
用途工場内の工業扇風機、工場扇風機、送風機、大型ファン、サーキュレーターとして。
ハネ径(cm)60
機能上下首折れ、風量3段階調節
羽枚数アルミ3枚(60cm)
電源(V)単相100
本体質量(kg)約20.5
電源コード(m)2.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×350×820
風量調整3段階切替
風速(m/min)(50Hz/60Hz)189/207
騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
上下角度調整○
内容量1台