曜日別特売
モノタロウ

ゴミ袋エコタイプ 45L

ゴミ袋エコタイプ 45L - モノタロウ
(27件のレビュー)
用途
ごみ処理、保管など
材質
高密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.011
色
半透明
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
内容量
1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653314345L 半透明 エコタイプ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653314345L 半透明 エコタイプ16532967-45L 半透明 エコタイプ ゴミ袋 10枚入 モノタロウ 16532967ゴミ袋 10枚入モノタロウ1パック(10枚)
¥119
税込¥131
厚みに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533143
2018-05-07
用途: 作業時のゴミ処理
株式会社 ライフテック 様(建設業・工事業)

安価で値段を気にせず使えるので嬉しいです。軽いゴミなら耐久性も十分です。

対象商品 : 16533143
2018-01-16
用途: 家庭ゴミ箱用

確かに薄めで心配しましたが、
家庭ゴミ入れにはこの厚みでむしろちょうど良く、
薄いといっても粘りがあってそんなに破けません。
これに入ったゴミを複数地域指定の袋に入れて、
ゴミだししいています。
今回は特価だったこともあるけれど、
送料無料であれば、ここまで安いところは見たことないです。
かなり買ったけどとうとうなくなって残念です。

対象商品 : 16533143
2017-11-29
用途: 指定ゴミ袋の内袋用
社会福祉法人安寧 様

職場で指定ゴミ袋の強度を増すために内袋として使用しています。匂いや水分の多いゴミの場合、指定ゴミ袋が破れてしまうと市から苦情がくるからです。どうせ捨てる物なのでコストはあまりかけたくありませんので、このゴミ袋には重宝しています。

対象商品 : 16533143
2017-12-22
用途: ゴミ出し

送料無料にする為の調整で買いました。普通のゴミ袋でした。安くて良いと思います。

対象商品 : 16533143
2017-12-19
用途: 清掃
株式会社睦美 様

品質と価格共に良く、大変重宝しており満足しております。

対象商品 : 16533143
2018-01-06
用途: ゴミだし

値段相応で薄いです。そのためいれるものによっては破れそうで用途が限られます。

対象商品 : 16533143
2018-02-25
用途: ごみの処理
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて買いましたが、思った通り薄すぎました。安いのでOKです。

対象商品 : 16533143
2017-11-20
用途: 燃えないごみ
製造業

比較的薄めなので、重いものは苦手かな?けどこの値段は得。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする