ゴミ袋エコタイプ 90L
(9件のレビュー)- 用途
- ごみ処理、保管など
- 材質
- 高密度ポリエチレン+メタロセン
- 厚さ(mm)
- 0.017
- 色
- 半透明
- 容量(L)
- 90
- 寸法(縦×横)(mm)
- 1000×900
- 内容量
- 1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16533168 | 90L 半透明 エコタイプ | 16532985 | - | ![]() | ゴミ袋 10枚入 | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥269 税込¥296 | 厚みに違いがあります。 |
商品レビュー
対象商品 : 16533168
2017-09-03
用途: コスパ最高
今、特選フェア中なので100均で買うより安い。
しかも、100均のは多くても8枚、、
これは10枚入ってるので超オトクです。
ビニールよりもポリエチレンなので破れやすいですが
ムリしなければ破れる事はありません。
何より、価格の安さが魅力です、モノタロウさんには
ずっとこの値段で頑張って欲しい。
対象商品 : 16533168
2017-08-15
用途: 老人会のアルミ・スチール缶の回収袋として使用します。
サービス業
10枚入り25袋購入、100均より安い。お買い得でした。次回も購入予定です。
1人が参考にしています
対象商品 : 16533168
2017-07-02
用途: ゴミ出し
野田配管工業株式会社 様(建設業・工事業)
100均で買ってましたけど、最近のは薄いので買い替えてみました。
モノタロウさんの物はしっかりしていて丈夫です。
リピートしてます。
1人が参考にしています
対象商品 : 16533168
2017-06-18
用途: 安い
90Lは100均でも5枚入りが多い、、
モノタロウさんは太っ腹の10枚入り、、
モノは普通ですが、特に強い破れ難いとは感じないが
10枚入りのコスパでモノタロウさんの圧勝
消耗品なのでリピートしたいと思います。
対象商品 : 16533168
2017-05-29
用途: 職場のゴミ捨て用
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 様(製造業)
90Lは余り安い値段で出回っていないので、10枚100円以下の値段に飛びつきました。品質も申し分なく、リピートして購入しています。
1人が参考にしています
























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)
