サーキュレーター ~8畳上下左右首振りタイプ Iシリーズ

サーキュレーター ~8畳上下左右首振りタイプ Iシリーズ - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

スタイリッシュでコンパクト、上下左右首振り機能にリモコン、タイマーも付いたサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。また、タイマー機能搭載なので、寝る前にエアコンと共にタイマーをしておけば、安心しておやすみになれます。お部屋の空気をかくはんし、温度ムラを少なくしたいときには強制かくはんモードが便利です。

機能左右首振り、上下首振り、風量3段階調節、タイマー機能、リモコン付、静音モード適合床面積8畳トラスコ品番818-6881寸法(mm)220×203×303ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)34/31タイマー時間(切)1・2・4風量調整3段階アズワン品番64-8928-90左右首振上下首振切タイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535085PCF-C15T
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16535085PCF-C15T61710366PCF-SDS15T-EC-WPCF-C15T サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ 61710366サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ1個
9,990
税込10,989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16535085
2024-06-17
用途: 寝室で使ってる
その他業種

首ふりをするとギーといういやな音がしてうるさい。
値段は安かったけど、静音とはほど遠い

対象商品 : 16535085
2024-06-26
用途: 寝室で使ってる
その他業種

首ふり時にギーギーと異音があり、寝室では使えない。
メーカーに問い合わせしたが、返事もない。

対象商品 : 16535085
2023-09-06
用途: 空調機使用の部屋で運転

上下左右の運転が可能なため、部屋全体の温度管理ができて、快眠を保障していると思う。

対象商品 : 16535085
2019-08-04
用途: 寝室で寝る前にエアコンと併用。雨の日、洗濯物の乾燥。
医療・福祉・介護関連業

雨の日、室内で洗濯干しの時に使用。部屋全体に風が行き渡り、小さな割に馬力あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする