サーキュレーター ~14畳首振りタイプ Hシリーズ

サーキュレーター  ~14畳首振りタイプ  Hシリーズ アイリスオーヤマ
(13件のレビュー)

コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。

機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード 適合床面積14畳 寸法(mm)290×190×310 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)39/33 風量調整3段階 左右首振 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16535128 PCF-HD18-B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
16535112 PCF-HD18-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16535128 PCF-HD18-B 53354919 PCF-MKM18 PCF-MKM18 サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマ 53354919 サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマ 1台 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16535112 PCF-HD18-W 53354903 PCF-MKM18 PCF-MKM18 サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマ 53354903 サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマ 1台 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16535112
2020-12-08
用途:
室内の循環用です
電気・ガス・熱供給・水道業

16帖リビングの暖気,循環用に購入。当家は,エアコン暖房のみなので,これまで,少し寒いと思っていましたので,値段の安いアイリス製をチョイス。思ったより,室内の空気を循環してくれるし,静音設定もあり,使いやすい商品です。

対象商品:
16535112
2020-10-22
用途:
室内の空気循環のため
豊能町役場 様 (その他業種)

説明にあるように、静音となっていた通り、静かです。

対象商品:
16535128
2020-06-05
用途:
社内の換気、空気循環用
自動車・二輪車・自転車関連業

デスク上の書類ケースの上に置いて使用しています。音は非常に静かで風量も十分です。ポータブル扇風機的な使い方もできそうです。家電の扇風機より音が静かなのに驚きました。これは長く使えそうです。

対象商品:
16535112
2020-08-06
用途:
自宅内12畳のリビング用
サービス業

他のレビューにあるように小型なのに静かな上、風量も抜群です。

対象商品:
16535128
2020-04-22
用途:
室内の空気循環。
神奈川工事ライト株式会社 様 (サービス業)

首振りのおかげで、空気循環に最適。音も静かで満足です。

対象商品:
16535128
2020-06-12
用途:
変電所構内機器点検時
建設業・工事業

8畳用をもってますが、14畳ということで現場用に購入したけど
思っていたほど強い風量はないみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16535128
2019-07-13
用途:
ガレージに使用

暑いガレージで活躍中ですが、切り替えスイッチの位置がファン下にあるので手が当たり切り替えしづらい。
コンパクトで置場には困らない。

対象商品:
16535112
2018-10-25
用途:
暖房機使用時の空気循環
農・林・水産業

小さいですが結構風量が有ります。静 にすると殆ど音は喜古Wません。首振り機能も有効です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする