曜日別特売

UTC スターティングフルード

UTC スターティングフルード - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(42件のレビュー)

キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。
ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。

用途冬期のエンジンスタート用スプレー成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.26L内容量1本(260mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535986W-30
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 整備後のオートバイに使用
大輪 商事

長年作動させていなかった、バイクに使用の為購入しました。
キャブレターオーバーホール後に使用した結果心地よく作動しました。
ガソリンが回る手間が省けた結果になりました。

対象商品 : 16535986
2024-05-05
用途: 長期不動車の再始動時
卸売・小売業

ひと吹きするだけで初爆がありました。その後アイドリングしなかったので、不動の原因を絞る事が出来ました。本来は厳寒地での朝の始動等に使用するのかもしれませんが、こんな使い方もあると言う事で。

3が参考にしています
対象商品 : 16535986
2024-05-24
用途: 草刈機やエンジンチェーンソウの始動
有限会社BIGサポートサービス業

足場の悪い場所や、掛かりづらい時に、助かっている。

対象商品 : 16535986
2023-05-03
用途: 草刈り機の始動時
正木

草刈り機の始動時にスターターケーブルを引っ張る回数が減り楽にエンジンがかかる様になりました。

対象商品 : 16535986
2022-04-15
用途: ヨットの始動に使ってみました。

いや!驚きです!いつも始動にしばらくセルを回すのですがなかなか始動しないヨットエンジンがシュート一吹きで難なく始動しました。セルを回してバッテリーがあがることもあったのでこれがあれば寒い日でも難なく始動してくれました。バッテリーの負荷を考えれば一つあれば寒い時も安心して始動が確認できた。

3が参考にしています
対象商品 : 16535986
2022-01-10
用途: 旧車バイクの冬季始動時
製造業

非常に簡単かつ確実に指導することができ、大変重宝しています。

対象商品 : 16535986
2021-10-24
用途: バイクの冷間時始動

チョーク不良のキャブのバイクで、現状のままとりあえず乗ろうとする時、エンジンのかけ始めに使いました。キャブの調子が悪くてもエンジンはかかるので、エンジン始動しない時のトラブルシューティングにも役立ちます。

2が参考にしています
2021-07-18
用途: バイク始動時
その他業種

1992年式のホンダCBX125Fのエンジンがかからなくなり、キャブレター清掃、バッテリー充電を行い、プラグの火花を確認するも、セルは回るのに一向にエンジンがかからず途方に暮れていました。たまたまこの商品を知り、ダメ元で購入し、エアクリーナーボックスからキャブに向けて2,3吹きしてセルを回したところ?何と1発でエンジンがかかりました!この商品に感謝です!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする