お買い上げより12ヶ月間の保証付。Mini3メーターシリーズ、簡易型空燃比計です。 純正O2センサーからフィードバックした空燃比をコンパクトな ボディに表示する簡易型の空燃比 メーターです。 改造時のセッティングの目安に最適なのはもちろん燃費走法の目安にもなり、経済的な走行にも役立つメーターです。



これが無いと燃料噴射マップの作製が出来ないので必需品
ノーマルのO2センサーからの信号分岐で動作可能
5年経過し動作しているので耐久性良い
液晶表示も薄くなるような兆候なし
雨も何回かは降られているが問題ない
吸排気系を少し改造していて、燃調がどうなのかを確認する為に取り付けました。専用ハーネスのお陰で、簡単に取付できます。
レースにてセッティングに必要と思い購入しました。取り付けも簡単で使いやすい。
2009モンキー(JBH-AB27)には同梱の車種別配線キットのカプラは使用する事が出来ませんでした。
メーカーに確認しましたところ、
適合車種欄に表記しております通り、
適合:PCX, モンキーFI,
ただし上記車両でも画像のO2センサー接続コネクター形状の車両に限るとなっております。
年式により、コネクター形状が違う車両がございます。
接続出来ない車種、年式のデータは生憎弊社では持ち合わせておりません。
また、コネクターや配線に加工や改造をされますと、
保証の対象外になりますので、十分にご注意下さい。
との回答でございました。
ご検討の程、宜しくお願い致します。
PCX125(JF28)に サブコンを付け 空燃比計が必要となったため購入。ヤマハ系・スズキ系・ホンダ系と O2センサーに潜りこませる専用のカプラーが付属している為 カプラー・オン作業で 作業も簡単で助かりました。ただ電源コードとアースコードが短いため 市販のコードで延長しました。※電源コード・アースコードが長ければ 言う事無しでした。コスパ最高。
一定のアクセル開度でも、数値のブレがある。
目安としての測定なら安くて良い。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。