曜日別特売
KS-M3-AFY Mini3デジタル空燃比計 KOSO 16541692

 

KS-M3-AFY Mini3デジタル空燃比計 KOSO 16541692
KS-M3-AFY Mini3デジタル空燃比計 KOSO 16541692
KS-M3-AFY Mini3デジタル空燃比計 KOSO 16541692

Mini3デジタル空燃比計

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード16541692品番KS-M3-AFY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

お買い上げより12ヶ月間の保証付。Mini3メーターシリーズ、簡易型空燃比計です。 純正O2センサーからフィードバックした空燃比をコンパクトな ボディに表示する簡易型の空燃比 メーターです。 改造時のセッティングの目安に最適なのはもちろん燃費走法の目安にもなり、経済的な走行にも役立つメーターです。

適合車種
シグナスX、BWS125
※上記車両でも画像のO2センサー接続コネクター形状の車両でないと装着ができませんのでご注意ください。
適合ヤマハ系セット内容メーター本体×1、センサーハーネス×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、メーカー別センサーハーネス×1、日本語説明書×1使用温度範囲(℃)外気温-10~+60規格JIS D 0203 S2本体寸法(mm)60×30×11.5本体質量(g)約22使用電圧(V)DC12表示範囲12.2-17.2(最小変化単位:0.1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途: カブのサブコンの調整
製造業

これが無いと燃料噴射マップの作製が出来ないので必需品
ノーマルのO2センサーからの信号分岐で動作可能
5年経過し動作しているので耐久性良い 
液晶表示も薄くなるような兆候なし
雨も何回かは降られているが問題ない

対象商品 : 16541708
2019-11-13
用途: スーパーカブ110 JA10に使用

吸排気系を少し改造していて、燃調がどうなのかを確認する為に取り付けました。専用ハーネスのお陰で、簡単に取付できます。

1が参考にしています
2017-02-13
用途: レースにて

レースにてセッティングに必要と思い購入しました。取り付けも簡単で使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 16541708
2015-11-24
用途: バイクではなく車に取り付けています。

空燃比計として使うのにアナログの針より見やすく使いやすいです。

対象商品 : 16541708
2016-11-03
用途: 2009 FIモンキーに取付け

2009モンキー(JBH-AB27)には同梱の車種別配線キットのカプラは使用する事が出来ませんでした。

MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、
適合車種欄に表記しております通り、
適合:PCX, モンキーFI,
ただし上記車両でも画像のO2センサー接続コネクター形状の車両に限るとなっております。
年式により、コネクター形状が違う車両がございます。
接続出来ない車種、年式のデータは生憎弊社では持ち合わせておりません。
また、コネクターや配線に加工や改造をされますと、
保証の対象外になりますので、十分にご注意下さい。
との回答でございました。
ご検討の程、宜しくお願い致します。

対象商品 : 16541708
2015-05-27
用途: 燃調(空燃比をリアルタイムで知る)の為

PCX125(JF28)に サブコンを付け 空燃比計が必要となったため購入。ヤマハ系・スズキ系・ホンダ系と O2センサーに潜りこませる専用のカプラーが付属している為 カプラー・オン作業で 作業も簡単で助かりました。ただ電源コードとアースコードが短いため 市販のコードで延長しました。※電源コード・アースコードが長ければ 言う事無しでした。コスパ最高。

2が参考にしています
対象商品 : 16541692
2016-09-13
用途: レース

雨の日でも安心して使用できました。

対象商品 : 16541692
2016-01-13
用途: 空燃比測定
昭和電子株式会社

一定のアクセル開度でも、数値のブレがある。
目安としての測定なら安くて良い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする