曜日別特売

CAT5e対応LANケーブル

CAT5e対応LANケーブル - 協和ハーモネット
(1件のレビュー)

カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。
伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。

規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止内容量1本
全56種類を絞り込む
ケーブル長(m)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16545348HLC-5E-15MP15ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
16545366HLC-5E-20MP20ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
16545393HLC-5E-30MP30ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16545427HLC-T5-40MP40ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16545436HLC-T5-50MP50ホワイト
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16545445HLC-T5-100MP100ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16544894HLC-5E-1MP1ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
16544928HLC-5E-1MP-YL1イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
16544946HLC-5E-1MP-RD1レッド
オープン
取扱い終了
代替品有
16544955HLC-5E-1MP-LB1ライトブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
16544982HLC-5E-2MP2ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
16545043HLC-5E-2MP-LB2ライトブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
16545077HLC-5E-3MP3ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
16545104HLC-5E-3MP-YL3イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
16545113HLC-5E-3MP-OR3オレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
16545165HLC-5E-5MP5ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
16545208HLC-5E-5MP-OR5オレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
16545253HLC-5E-10MP10ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
16545402HLC-5E-30MP-BL30ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
16544903HLC-5E-1MP-BL1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
16544912HLC-5E-1MP-GR1グリーン
オープン
取扱い終了
16544937HLC-5E-1MP-OR1オレンジ
オープン
取扱い終了
16544964HLC-5E-1MP-BK1ブラック
オープン
取扱い終了
16544973HLC-5E-1MP-SL1シルバー
オープン
取扱い終了
16544998HLC-5E-2MP-BL2ブルー
オープン
取扱い終了
16545007HLC-5E-2MP-GR2グリーン
オープン
取扱い終了
16545016HLC-5E-2MP-YL2イエロー
オープン
取扱い終了
16545025HLC-5E-2MP-OR2オレンジ
オープン
取扱い終了
16545034HLC-5E-2MP-RD2レッド
オープン
取扱い終了
16545052HLC-5E-2MP-BK2ブラック
オープン
取扱い終了
16545068HLC-5E-2MP-SL2シルバー
オープン
取扱い終了
16545086HLC-5E-3MP-BL3ブルー
オープン
取扱い終了
16545095HLC-5E-3MP-GR3グリーン
オープン
取扱い終了
16545122HLC-5E-3MP-RD3レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
16545138HLC-5E-3MP-LB3ライトブルー
オープン
取扱い終了
16545147HLC-5E-3MP-BK3ブラック
オープン
取扱い終了
16545156HLC-5E-3MP-SL3シルバー
オープン
取扱い終了
16545174HLC-5E-5MP-BL5ブルー
オープン
取扱い終了
16545183HLC-5E-5MP-GR5グリーン
オープン
取扱い終了
16545192HLC-5E-5MP-YL5イエロー
オープン
取扱い終了
16545217HLC-5E-5MP-RD5レッド
オープン
取扱い終了
16545226HLC-5E-5MP-LB5ライトブルー
オープン
取扱い終了
16545235HLC-5E-5MP-BK5ブラック
オープン
取扱い終了
16545244HLC-5E-5MP-SL5シルバー
オープン
取扱い終了
16545262HLC-5E-10MP-BL10ブルー
オープン
取扱い終了
16545278HLC-5E-10MP-GR10グリーン
オープン
取扱い終了
16545287HLC-5E-10MP-YL10イエロー
オープン
取扱い終了
16545296HLC-5E-10MP-OR10オレンジ
オープン
取扱い終了
16545305HLC-5E-10MP-RD10レッド
オープン
取扱い終了
16545314HLC-5E-10MP-LB10ライトブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16544894HLC-5E-1MP24779047L5E-1MPHLC-5E-1MP CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779047CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16544928HLC-5E-1MP-YL24779196L5E-1MP-YLHLC-5E-1MP-YL CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779196CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16544946HLC-5E-1MP-RD24779293L5E-1MP-RDHLC-5E-1MP-RD CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779293CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16544955HLC-5E-1MP-LB24779099L5E-1MP-LBHLC-5E-1MP-LB CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779099CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
489
欠品中
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16544982HLC-5E-2MP24779056L5E-2MPHLC-5E-2MP CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779056CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545043HLC-5E-2MP-LB24779108L5E-2MP-LBHLC-5E-2MP-LB CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779108CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545077HLC-5E-3MP24779065L5E-3MPHLC-5E-3MP CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779065CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
629
欠品中
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545104HLC-5E-3MP-YL24779214L5E-3MP-YLHLC-5E-3MP-YL CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779214CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545113HLC-5E-3MP-OR24779266L5E-3MP-ORHLC-5E-3MP-OR CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779266CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545165HLC-5E-5MP24779074L5E-5MPHLC-5E-5MP CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779074CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545208HLC-5E-5MP-OR24779275L5E-5MP-ORHLC-5E-5MP-OR CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779275CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545253HLC-5E-10MP24779083L5E-10MPHLC-5E-10MP CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット 24779083CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16545402HLC-5E-30MP-BL46483211EE-SX461-P11HLC-5E-30MP-BL フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 46483211フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16545348
2019-02-14
用途: LANの引き回し

ケーブルは柔らかく扱いやすいです。
結線はA結線でそのままも状態で使うには問題ないですが、長さ調整などで片方をカットしてコネクターを付け替える場合などは結線に注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする