スリムG LANケーブル

スリムG LANケーブル 協和ハーモネット

細くて超スリム! しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。
細くてやわらかいからデスク周りの配線やモバイルユースに最適です。ツメ折れを防ぐスリムi-BOOTSプラグカバーを採用。光,ADSL, CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに準拠。

種類カテゴリー6準拠 導体AWG30 ケーブル形状スリム 内容量1本
注意
※細い銅線を使用しているためLANケーブルを用いて電源を供給するPoEにはご使用にならないで下さい。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16546382 HLC-SMG-1MP 1 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
16546416 HLC-SMG-1MP-BK 1 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
16546425 HLC-SMG-2MP-BK 2 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
16546434 HLC-SMG-3MP-BK 3 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
16546452 HLC-SMG-2MP-SL 2 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
16546468 HLC-SMG-3MP-SL 3 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
16546398 HLC-SMG-2MP 2 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
16546407 HLC-SMG-3MP 3 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
16546443 HLC-SMG-1MP-SL 1 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16546382 HLC-SMG-1MP 41565616 L6-SMG-1MP L6-SMG-1MP 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 41565616 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 1本 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16546416 HLC-SMG-1MP-BK 41565616 L6-SMG-1MP L6-SMG-1MP 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 41565616 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 1本 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16546425 HLC-SMG-2MP-BK 41565625 L6-SMG-2MP L6-SMG-2MP 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 41565625 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 1本 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16546434 HLC-SMG-3MP-BK 41565634 L6-SMG-3MP L6-SMG-3MP 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 41565634 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16546452 HLC-SMG-2MP-SL 41565625 L6-SMG-2MP L6-SMG-2MP 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 41565625 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 1本 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16546468 HLC-SMG-3MP-SL 41565634 L6-SMG-3MP L6-SMG-3MP 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 41565634 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする