曜日別特売

ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm

ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm - CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm - CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm - CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。

材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16547877Y-4369クリアダイヤル式6600
1,000
589
648(税込)
当日出荷
16547886Y-4370スモークダイヤル式6600
1,000
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 発電機の盗難防止
製造業

畑に置く発電機の盗難防止用に試用しました。普通に利用できますが、希望としては+10cm長いと良いと思いました。

対象商品 : 16547886
2021-01-20
用途: チャリのサドル盗難防止
運輸・通信業

サイズ、太さとも丁度良い。ダイヤル部は、チャチイが回しやすい。十分、自分の目的に合致した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする