CAPTAIN STAG
サークル錠スライドディンプルタイプ
盗難防止対応のディンプルキータイプ
タイプ
リング錠
材質
本体:表面=鉄(アクリル樹脂塗装)、裏面=鉄(クロムめっき)、カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)、取付バンド:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)
195
組立寸法(mm)
外径100×内径60
キー方式
ディンプルキー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16547913
Y-4488
グレー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16547922
Y-4489
ブラック
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください