超音波洗浄機(大型)全自動シャワーリング機能付US-ASWシリーズ

超音波洗浄機(大型)全自動シャワーリング機能付US-ASWシリーズ エスエヌディ

超音波洗浄の前処理/後処理としてシャワーリングを行います。
洗浄前のシャワーリング
洗浄物の粗汚れを落とすことにより 洗浄時間を短縮出来ます。
洗浄後のシャワーリング
汚れの再付着を防止できます。
超音波洗浄時に洗浄液(液体)の自動投入が可能です。

用途
※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)、洗濯機用給水ホース(カクダイ製)、排水ホース(PVC) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 機能自動運転モード、手動運転モード 電源周波数(Hz)50-60 排水方式モーターバルブによる自動開閉 給水方式電磁弁による自動開閉、すすぎ給水量調節手動バルブ タイマー設定最大99分(1分刻みで設定可能) 動作モード全自動モード(8回までの繰り返し運転が可能) タイマー最大99分(1分刻みで設定可能) 発振方式38kHz BLT 自励発振 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
槽容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17178622 US-50ASW 850 50
1,760,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
17178638 US-75ASW 1250 75
2,035,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17178647 US-100ASW 1650 100
2,310,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする