曜日別特売

【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用)

【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能制電生地ソフトツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全44種類を絞り込む
ウエスト(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683059840101ミストブルー7870
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683060740101ミストブルー7873
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683061640101ミストブルー7876
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683062540101ミストブルー7879
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683063440101ミストブルー7882
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683064340101ミストブルー7885
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683065240101ミストブルー7888
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683066840101ミストブルー7591
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683067740101ミストブルー7596
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683068640101ミストブルー75101
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683069540101ミストブルー75106
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683070440101ライトベージュ7870
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683071340101ライトベージュ7873
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683072240101ライトベージュ7876
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683073840101ライトベージュ7879
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683074740101ライトベージュ7882
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683075640101ライトベージュ7885
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683076540101ライトベージュ7888
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683077440101ライトベージュ7591
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683078340101ライトベージュ7596
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683079240101ライトベージュ75101
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683080840101ライトベージュ75106
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683081740101アースグリーン7870
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683082640101アースグリーン7873
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683083540101アースグリーン7876
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683084440101アースグリーン7879
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683085340101アースグリーン7882
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683086240101アースグリーン7885
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683087840101アースグリーン7888
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683088740101アースグリーン7591
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683089640101アースグリーン7596
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683090540101アースグリーン75101
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683091440101アースグリーン75106
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683092340101ネイビー7870
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683093240101ネイビー7873
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683094840101ネイビー7876
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683095740101ネイビー7879
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683096640101ネイビー7882
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683097540101ネイビー7885
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683098440101ネイビー7888
7,300
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683099340101ネイビー7591
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683100240101ネイビー7596
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683101840101ネイビー75101
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683102740101ネイビー75106
7,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35281933
2025-11-28
用途: 機械のメンテ
京阪設備製造業

作業ズボンのサイドポケットが、ないので、不便でした。付けて下さい。

2026-05-06
用途: 主に機械のメインテナンス

自重堂のやや安価なタイプなのか生地がやや硬いですが、もう少し着込むと柔らかくなるかもしれませんね。はいた姿は良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする