チップ LCMX

チップ LCMX サンドビック

形状長方形90° 材質1025 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60772896 LCMX040308T-53 1025
12,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする