銀イオン抗菌防臭5本指靴下無地815

銀イオン抗菌防臭5本指靴下無地815 PAX-ASIAN
(2件のレビュー)

銀の活性イオンによる消臭効果があります。吸汗速乾繊維と5本指の効果によりムレを軽減します。かかと付き、ずれ防止のサポート機能付き。

アソート(黒、紺、チャコール) サイズ(cm)27~29 材質ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン 入数3足 特性抗菌、防臭、吸汗速乾 かかとからの長さ(cm)27 指タイプ5本指 内容量1袋(3足)
注意
※色の指定はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17161025 815
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17161025
2018-09-25
用途:
事務作業及び現場回り
建設業・工事業

サイズは27~28と書いてあつたが、はくのに5分ぐらいかかる。余裕が無いのでは。お多福のでが簡単にはけるが

対象商品:
17161025
2017-07-19
用途:
日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明が不足しています。足のサイズが大きい方用の、大きめサイズですのでご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする