サンゲツ かんたんリフォームタイル ライムストーン かんたんリフォームタイル ライムストーン (1件の商品レビュー) ピールアップ型接着剤による置き敷きタイプです。 はがす際も下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。 既設のフローリングやクッションフロアなどの上から重ねて貼ることもできます。 表面クリア層は0.3mm。賃貸住宅だけでなく、商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。 仕様 クリア層0.3mm 仕上 面取り(カラーバッカー) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 304.8×304.8×3.0 グリーン購入法 適合 内容量 1枚 注意 ※カーペットなど沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能か必ずご確認ください。 ※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 ET-320 ET-516 適合 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 16743073 ET-516 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT(塗布量100〜150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP ¥510 ¥259 1 ¥259 ¥285 (税込) 51078502 ET-320 【接着剤(モルタル下地)】ピールアップ工法:GT-S(塗布量100〜150g/m2)、一般:AR・PC-1、耐湿・床暖:EP300・WP ¥529 ¥299 1 ¥299 ¥329 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. Pタイル タジマ 税込¥5,489 ¥4,990 (14) 2. フロアタイル ロイヤルストーン 東リ 税込¥6,479〜 ¥5,890〜 (2) 3. マチコV 東リ 税込¥5,269 ¥4,790 (5) 4. Aフロアタイル グリット PM-150 TChic 税込¥7,139 ¥6,490 (0) 5. 内装壁タイル ミスティパレット角平 LIXIL(INAX) 税込¥879 ¥799 (10) 6. フロアタイル ロイヤルウッド(150×900mm) 東リ 税込¥6,589 ¥5,990 (7) 7. クッションフロア サンゲツ 税込¥15,290〜 ¥13,900〜 (8) 8. タイルカーペット モノタロウ 税込¥2,739 ¥2,490 (104) 9. クッションフロア サンゲツ 税込¥1,639〜 ¥1,490〜 (7) 10. フロアタイル ロイヤルストーン・モア 東リ 税込¥7,359〜 ¥6,690〜 (0) 11. Pタイル Modern タジマ 税込¥5,489 ¥4,990 (0) 12. クッションフロア サンゲツ 税込¥15,290〜 ¥13,900〜 (5) 13. カーペットタイルNT350 サンゲツ 税込¥395 ¥359 (18) 14. クッションフロア サンゲツ 税込¥15,290〜 ¥13,900〜 (5) 15. Dフロアタイル グリット PM-300 TChic 税込¥5,489 ¥4,990 (1) 16. 内装壁タイル ミスティパレット片面取 LIXIL(INAX) 税込¥1,309 ¥1,190 (1) 17. ボンドK17 床材用 コニシ 税込¥1,199〜 ¥1,090〜 (13) 18. タイルカーペットTG-1707 東リ 税込¥350〜 ¥318〜 (18) 19. Pタイル Muji タジマ 税込¥6,589 ¥5,990 (0) 20. モザイカ メタルアクセントタイル シンコール 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 事務所床修繕お試し用として キャスター付椅子の下に使用しても強度良好です。同メーカーのカーペットタイルと使い分けて使用したいと思います。 これは注文コード 51078502 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2018-09-28] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 事務所床修繕お試し用として キャスター付椅子の下に使用しても強度良好です。同メーカーのカーペットタイルと使い分けて使用したいと思います。 これは注文コード 51078502 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2018-09-28]