曜日別特売

BOXFAN 熱交換器 盤内取付用

BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 - オーム電機[配線パーツ]
(1件のレビュー)

ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。

内容量1台
注意
個人宅配送不可です。
全18種類を絞り込む
定格能力(W/K)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格能力(W/K)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16984415OC-15-A10010/12(50/60Hz)150×590×90約6.1
32,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984424OC-15-A20010/12(50/60Hz)150×590×90約6.1
32,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984442OC-28-A10016/20(50/60Hz)280×590×90約10.7
62,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984467OC-28-A20016/20(50/60Hz)280×590×90約10.7
62,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984476OC-17-A1008/10(50/60Hz)170×680×60約6.2
43,200
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984494OC-17-A2008/10(50/60Hz)170×680×60約6.2
43,200
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984503OC-31-A10016/20(50/60Hz)310×680×60約11
82,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984528OC-31-A20016/20(50/60Hz)310×680×60約11
82,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984537OC-20-A10034/43(50/60Hz)200×660×160約14.4
100,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984555OC-20-A20034/43(50/60Hz)200×660×160約14.4
100,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984564OC-40-A10060/80(50/60Hz)400×660×160約27.6
183,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984582OC-40-A20060/80(50/60Hz)400×660×160約27.6
183,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984607OC-30-A10025/30(50/60Hz)300×650×90約12.5
78,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984616OC-30-A20025/30(50/60Hz)300×650×90約12.5
78,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984634OC-37-A10035/42(50/60Hz)382×650×90約16.1
94,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984643OC-37-A20035/42(50/60Hz)382×650×90約16.1
94,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984668OC-12-A10010/12(50/60Hz)200×480×66約5.8
43,200
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16984686OC-12-A20010/12(50/60Hz)200×480×66約5.8
43,200
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16984494
2025-11-19
用途: 機械メンテナンス
製造業

配送も早く届き、取り付けが簡単で直ぐに稼働しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする