イスカル
チップ RXCW
形状
円形
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40674873
RXCW 0802-T IC908
IC908
2.4
8
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674882
RXCW 10T3 IC928
IC928
3.97
10
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674891
RXCW10T3-T IC908
IC908
3.97
10
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40674864
RXCW 0802 IC928
IC928
2.4
8
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください