チップ RDMW-EN

チップ RDMW-EN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40912934RDMW0501M0EN CY25051.59CY250
9,700
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912943RDMW0501M0EN PTH08M51.59PTH08M
10,600
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912977RDMW0702M0EN CY250-2.38CY250
10,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912986RDMW0702M0EN PTH08M-2.38PTH08M
11,500
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912916RDMW0501M0EN JM406051.59JM4060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40912925RDMW0501M0EN JP400551.59JP4005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40912952RDMW0702M0EN JM4060-2.38JM4060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40912961RDMW0702M0EN JP4005-2.38JP4005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40912916RDMW0501M0EN JM406039385283RDMW0501M0EN JM4160画像準備中カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1セット(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
40912925RDMW0501M0EN JP400539385299RDMW0501M0EN JP4105画像準備中カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1セット(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
40912952RDMW0702M0EN JM406039385308RDMW0702M0EN JM4160画像準備中カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1セット(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
40912961RDMW0702M0EN JP400539385317RDMW0702M0EN JP4105画像準備中カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1セット(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする