チップ SPMN

チップ SPMN DIJET(ダイジェット工業)

逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50340227 SPMN120312 12.7 3.18 1.2 JC105V 12.7
10,500
 
 
取扱い終了
50345276 SPMN120308 12.7 3.18 0.8 JC325V 12.7
10,500
 
 
取扱い終了
50346642 SPMN120304 12.7 3.18 0.4 JC450V 12.7
10,500
 
 
取扱い終了
50350964 SPMN150408 15.875 4.76 0.8 KT9 15.875
16,200
 
 
取扱い終了
50355295 SPMN120308T 12.7 3.18 0.8 JC730U 12.7
11,600
 
 
取扱い終了
50355304 SPMN120312T 12.7 3.18 1.2 JC730U 12.7
10,500
 
 
取扱い終了
50355313 SPMN120408T 12.7 4.76 0.8 JC730U 12.7
15,900
 
 
取扱い終了
50355322 SPMN120412T 12.7 4.76 1.2 JC730U 12.7
14,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする