SOTO シングルバーナー

SOTO シングルバーナー 新富士バーナー
(11件のレビュー)

SOTOブランドの大きなゴトクと低重心設計で、直径25cmまでの大きな鍋でも調理可能。
シンプル構造による扱いやすさにも定評があります。

用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品収納ポーチ 材質(バーナー)ステンレス、(スタビライザー・器具栓つまみ)樹脂 本体質量(g)640 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×176×83(使用時・ゴトク+点火ボタンのみ)、160×90×90(収納時) 点火方式圧電 発熱量(kW[kcal/h])3.7(3200)(ST-760使用時) 使用時間(時間)約1.4(ST-760・1本使用時) 内容量1個
注意
※ボンベは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17206577 ST-301
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17206577
2019-11-30
用途:
バーベキュー

カセットコンロが使えるのが良い。310?より収納性は悪いが使い勝手は良いと思い購入。比べては無いが、こちらにして正解だと感じた。 某メーカーさんの様に、プラスチックの専有ケースが有れば嬉しい。
専有ケースは別売りで販売しているが、汎用性のある入れ物なので、不必要に大きいケースに見えたので、購入はしなかった。

対象商品:
17206577
2019-04-26
用途:
アウトドア
製造業

一般的に出回ってるカセットコンロのガスが使えるのが購入の決め手になりました。火力は充分ですが点火性が悪く、5~6回スイッチを押してやっと点火します。点火しないのでは無いかと不安になります。念のためライターとかマッチを持って行った方が安心です。個体差かも知れませんが改善を求めます。

対象商品:
17206577
2019-06-17
用途:
キャンプ
電気・ガス・熱供給・水道業

五徳がもう少し高い位置にあるといい。その他は概ね良い。

対象商品:
17206577
2019-01-11
用途:
キャンプ
サービス業

少し重いですが大変使いやすいです
ガスボンベのつけ方が最初は判りませんでした
五徳をかねた足が熱くなるので注意が必要!

2018-12-27
用途:
ソロキャンプで使用。
サービス業

2台目です。
火力十分でコンパクト。
値段も他より安かったので購入。
脚部は熱くなるのでシリコンチューブでカバー。
長いお付き合いになりそうです。

対象商品:
17206577
2018-10-01
用途:
キャンプ
サービス業

すぐに届きましたし、価格も他のサイトよりも安価です。
バーナーは火力が強いし、五徳が安定感があって良いです。

対象商品:
17206577
2018-08-04
用途:
ソロ又は2~3人のキャンプ時
飲食業

ソロキャンプはもちろん、2~3人でキャンプ
したときにも重宝した。

あえて言うなら、付属の収納袋が若干小さく
本体を入れにくい。

対象商品:
17206577
2018-09-28
用途:
ソロキャンプ
サービス業

野外での実践投入はまだですが、室内ではかなりの感じ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする