曜日別特売

SOTO システムスタンド

SOTO システムスタンド - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

SOTOブランドのセッティングと収納が簡単なシンプル構造、最大荷重50kg。

用途ガスグリル、ガスコンロ、キャンプ、バーベキューコンロ、キャンプ用品として。材質(クロスバー・ポール)アルミ<アルマイト加工>、(センターブロック)樹脂質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×660×640(組立時)、907×102×82(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17206622ST-601
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206622
2018-09-20
用途: キャンプ

SOTOツーバーナー用に購入しました。うーん、これは必要なかったかもしれません。アルミテーブルがあればそれで、事足りるかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする