マンホールカバー ボルトロック式 T-20荷重

マンホールカバー ボルトロック式 T-20荷重 第一機材

材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:クロロプレン 内容量1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバー等を使用すると破損する恐れがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17042978 MCA-RL-20 14.2(蓋)、21.4(蓋・枠) 450
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17042987 MCA-RL-20 30.0(蓋)、38.5(蓋・枠) 600
50,400
 
 
取扱い終了

返品不可
17042996 MCA-RL-20 29.0(蓋)、39.5(蓋・枠) 650
56,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17042978 MCA-RL-20 58184962 MCA-RL-20 MCA-RL-20 マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材 58184962 マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17042987 MCA-RL-20 58184971 MCA-RL-20 MCA-RL-20 マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材 58184971 マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材 1個 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17042996 MCA-RL-20 58184996 MCA-RL-20 MCA-RL-20 マンホールカバー(型枠パネル搬出用) 第一機材 58184996 マンホールカバー(型枠パネル搬出用) 第一機材 1個 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする