カーペットローラー ロング
立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラー。テープは切り取りやすいミシン目仕様。
適合テープ幅(mm)160
巻芯径(Φmm)38
巻数90
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)約620~1150
色白
材質(テープ)粘着加工紙(ミシン目付)
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(アーム)PP
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
内容量1セット
関連資料:
よくある商品Q&A(0.1MB)
注意
※カーペット以外に使用しないようにしてください。※高温・直射日光の当る場所に保管しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※絹や毛足の長いじゅうたん、または繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。
商品説明動画
【カーペットローラー ロング 】ラクな姿勢で掃除ができる ロング柄 .
この動画は、3人が参考にしています。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2023-01-23
- 用途:
- 事務所掃除用
- 対象商品:
- 17159844
ケースが割れていた為、返品しました。
対応は満足です。
本体はしっかりしていたので良かったです。
ケースがふにゃふにゃしていて、出し入れがしづらい気がします。
MonotaROからの回答
到着時のケース破損につきましては大変申し訳ございませんでした。商品について貴重なご意見誠にありがとうございます。品質改善の参考として取り組みたいと思っております。
2022-06-20
- 用途:
- マットの掃除用
- 対象商品:
- 17159844
玄関マットに糸くずが良くついてしまって、ほうきでも掃除機でも中々取れなかったのですが、こちらは伸縮式でかがまず掃除が出来て楽ですし、綺麗になったので満足です。
有限会社福寿荘 様
2022-11-10
- 用途:
- 絨毯掃除に使用してます
- 対象商品:
- 17159844
お値段につられましたが 粘着テープの粘着力には ちょっとがっかりでした。いつもモノタロウさんのものはお値段以上えしたが これは残念でした。
テキパキハウスキーパーズ 様
2021-12-21
- 用途:
- 布ソファやカーペットの清掃
- 対象商品:
- 17159844
購入してすぐに中心の軸を止める部品が外れて使えなくなりましたが、保証期間中だったのですぐに交換していただきました。丁寧に本体代金より高い往復送料も持って頂き却って恐縮です。安価なりに簡単な作りですが一度壊れたのでその部品について外れないよう注意して使用することにします。多少の使いにくさはありますが価格なり消耗品として扱います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 適合する【スペアテープ】を教えて下さい。
- 回答:
- ご参考までに下記の商品を案内致します。
カーペットローラー詰替用粘着テープ 注文コード:17159853
- 対象商品:
- 17159844
2020-11-20