しっかり長さがあって、腰をかがめずにカーペットを掃除できるのは有り難いです。
ただ安価なためか、想定より作りが簡単で、使用中に長さを調節する部分が緩んで短くなったり、ローラーをめくる部分がはがしにくくて手が汚れやすかったりと、扱いにくい点は多少あります。また、ローラー自体が小さめなので、小さい部屋には適していますが、広いスペースの清掃には不向き。実物を見て比較検討してから買っても良かったかなと思います。
造りは良いです。ただ、粘着テープのカバーが100均のものと一緒なので、もう少しシッカリした物にしたら完璧。付属の使えない粘着テープはいらないので、その分をカバーの充実に当ててほしい。
ローラーのストッパーのゴムがすぐに外れ、使い物にならないレベル。ちゃんと検証しているのかな?柄の部分はしっかりせているのにもったいない。
いままでハンディタイプのものでコロコロしてましたが、広範囲のカーペットを這いずりながら(笑)掃除するのが面倒でした。他社で比較し500円ほどこちらの方が安いので購入したところ、格段に掃除が楽になりました!
これはダメです。はじめは、ねじみたいなのが取れて、困り。今度は、伸縮する棒のところが全然効かずに蛇腹のように伸び縮みしており不良品ですね。使えません、少ししか使っていないのに、この状態では。。モノタロウの商品と思い購入しましたが、残念です。
この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。
付属のテープが剥がしにくい、ミシン目が逆にいらない。
ミシン目で剥がすと数枚一緒に剥がれるし、ミシン目以外で剥がそうとすると
ミシン目で細かくちぎれて、すごく面倒です。
本体は値段以上満足しているのでテープなかったことにすれば満足★5です。
テープはモノタロウブランド以外を使用すれば問題なしです。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
「カーペットローラー ロング」をマイページのお気に入りへ追加しました。