LEDランタン L009L

LEDランタン L009L ELPA
(4件のレビュー)

12灯のLEDで、まんべんなく照らします
アウトドアも安心、防沫仕様

質量(g)約503(電池除く) 電球の種類LED 光束(Lm)43 明るさ(Lm)43 電源単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約127×235 保護等級IPX4(防沫形) 光源LED×12灯 電池寿命(時間)約140(アルカリ乾電池使用時) 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 照度(Lx)50(50cm) 光源色白色 耐水性防沫タイプ 防水仕様IPX4(防沫形) 最大点灯時間約140時間(アルカリ乾電池使用時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17063384 DOP-L009L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17063384
2019-03-20
用途:
配電無しの物置照明
fanHouse 様

乾電池式なので、予備電池を確保しておけば、長時間の照明確保可能で、重宝しております。

対象商品:
17063384
2018-11-13
用途:
停電用
その他業種

単1乾電池、4本使用で電源、ON,OFFで簡単操作で長時間使用で使いやすいです。

対象商品:
17063384
2019-02-19
用途:
災害用
櫻井製作所 様 (製造業)

点灯時間の長さで決めましたが、転倒した時の笠の部分のもろさ、
スイッチ部を回すときの硬さ、又、スイッチの細長い形状が折れるのではないかと危惧されます。手元に置いて見ないと写真だけで良し悪しはわかりませんね。

対象商品:
17063384
2018-09-14
用途:
作業ではしません 停電時の非常用として購入
その他業種

まだ点灯確認しかしてませんが、まぁまぁ明るい。もう少し明るさがあっても良かったかなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする