LED小型シーリングライト
光源にはLEDを使用しているので消費電力が少なく経済的です。
引掛シーリングに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
定格消費電力(W)7.5
質量(g)約230
使用温度範囲(℃)5~35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約150×56
光源LED
直下照度(Lx)220(測定高1m)、55(測定高2m)
電球の種類LED
スイッチ種類壁スイッチ
内容量1個
シーリングライト の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15