地デジテレビかんたんリモコン パナソニック・ビエラ専用
パナソニックテレビ用
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルテレビの主な機能を操作可能
大きなボタンで押しやすく使いやすいデザイン
電池交換時に再設定不要のメーカー設定バックアップ機能搭載
適合地上/BS/CS/デジタルテレビ、DVD/blue-ray内蔵テレビ(DVD、blue-rayの操作には対応していません)
適合機種パナソニック・ビエラ専用
質量(g)約77(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池×2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×155×17
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7
内容量1個
注意
※赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。※地上アナログテレビには対応しておりません。
※機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
※本機は2011年7月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2011年8月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。