ELPA (朝日電器)

地デジテレビかんたんリモコン 日立・ウー専用

地デジテレビかんたんリモコン 日立・ウー専用 ELPA (朝日電器) 地デジテレビかんたんリモコン 日立・ウー専用 ELPA (朝日電器)

日立テレビ用
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルテレビの主な機能を操作可能
大きなボタンで押しやすく使いやすいデザイン
電池交換時に再設定不要のメーカー設定バックアップ機能搭載

適合地上/BS/CS/デジタルテレビ、DVD/blue-ray内蔵テレビ(DVD、blue-rayの操作には対応していません) 適合機種日立・ウー専用 質量(g)約77(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×155×17 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7 内容量1個
注意
※赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
※地上アナログテレビには対応しておりません。
※機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
※本機は2011年7月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2011年8月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17063908 RC-TV008HI
オープン
1,490
1,639 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする