LED電球 ビーム球形
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。※防水・防雨形のビームランプ専用器具使用時
電球の種類LED
電球形状ビーム球形
交流電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
ビーム角(度)30
使用場所屋外/屋内兼用
ビーム角度(°)30
内容量1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17063962
2020-08-08
- 用途:
- 外階段用の照明に利用
思ったより小さく感じましたが明るくて満足です。
暗くなってからは朝までず~とつけていますのでLEDでこのタイプがあって良かったです・・有難うございます
- 対象商品:
- 17063953
2019-07-13
- 用途:
- ドラム内の作業を点検用に照らしています
建設業・工事業
もう少し長さが短いほうが今ある機械にはいいのですが今回はカバーを加工して使用しました。
- 対象商品:
- 17063962
2017-08-31
- 用途:
- 店舗屋外の街灯用に購入
株式会社サカセル生の松原事業所 様
(医療・福祉・介護関連業)
上記の理由で購入しましたが長さが足らず街灯には使えなかったので
倉庫の室内用に変更しました。
明るく利用者さんにも好評です。